{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
belső hűtés | igen | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
⌀ d | 20 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Kulcsnyílás SW | 19 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
L1 | 67 mm | |
Termék fajtája | Zsugorbefogó |
Cikkszám | 300774 1-6 | |
EAN / GTIN | 4250261555252 | |
Gyártó száma | 310 2006 820 1 |