{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
Befogó | SK 50 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | AD | |
belső hűtés | igen | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
Szorítópatron külső ⌀ | 50 mm | |
Max. befogóerő | 900 Nm | |
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz. | 45/50 | |
Termék fajtája | Gépi működtetésű tokmány |
Cikkszám | 300767 20 | |
EAN / GTIN | 4062406261238 | |
Gyártó száma | 300767 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gépi működtetésű tokmány biztonsági funkcióval 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
377,52 €
178,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
342,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
A-méret kinyúlási hossz | 80 | 90 |
Alak | AD | AD |
Max. befogóerő | 900 | 500 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3, 15000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Szorítópatron külső ⌀ | 50 | 52 |
Termék fajtája | Gépi működtetésű tokmány | Gépi működtetésű tokmány |