{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási tartomány | 2 mm - 16 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 2-16 mm | |
Befogó | SK 40 A = 70 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
A-méret kinyúlási hossz | 70 mm | |
Külső ⌀ D | 43 mm | |
Tartalék felfogó anya 309670 sz. | 2 - 16 | |
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz. | 40 / 42 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 300695 2-16 | |
EAN / GTIN | 4045197285010 | |
Gyártó száma | 300695 2-16 |