{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 20 | |
Szár ⌀ d | 25 mm | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
belső hűtés | igen | |
Befogási tartomány | 1 mm - 13 mm | |
Külső ⌀ D | 34 mm | |
Szárhossz L1 | 85,5 mm | |
L2 | 19,5 mm | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 300683 20 | |
EAN / GTIN | 4045197944245 | |
Gyártó száma | 300683 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ER szorítópatron tartó hengeres, ER szorítópatron mérethez: 20
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható
113,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
191 darabszám azonnal szállítható
69,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ D | 34 mm | 34 mm |
ER szorítópatronhoz | 20 | 20 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Befogási tartomány | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HSC | HSC |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó |