{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 25 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Befogó | SK 40 A = 100 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 1 mm - 16 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 35 mm | |
Hasznos hossz LN | 74 mm | |
Hozzávaló szorítókulcs 309740 sz. | 25 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 300650 25 | |
EAN / GTIN | 4045197287786 | |
Gyártó száma | 300650 25 |