{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Befogó | SK 40 A = 160 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
Befogási tartomány | 0,5 mm - 10 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 160 mm | |
Külső ⌀ D | 24 mm | |
Tartalék ER felfogó anya 309618 sz. | 16M | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 300645 16M | |
EAN / GTIN | 4062406544584 | |
Gyártó száma | 300645 16M |