{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Befogó | SK 50 A = 160 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 18000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 1 mm - 16 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 160 mm | |
Külső ⌀ D | 42 mm | |
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz. | 25 | |
Tartalék anya HOLEX 309580 sz. | 25 | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 300615 25 | |
EAN / GTIN | 4062406109622 | |
Gyártó száma | 300615 25 |