ER szorítópatronos befogó Forma ADB 16

Cikkszám: 300570 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER szorítópatron mérethez Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

ER szorítópatronhoz 16
Befogási ⌀ D1 0,5-10 mm
Befogó SK 50 A = 100
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
Befogási tartomány 0,5 mm - 10 mm
A-méret kinyúlási hossz 100 mm
Külső ⌀ D 28 mm
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz. 16
Tartalék anya HOLEX 309580 sz. 16
Balluffchip furat igen
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 300570 16
EAN / GTIN 4045197284884
Gyártó száma 300570 16

Leírás

Kivitel:

Köszörült külső és belső kúp. Balluff/RFID chip furattal.
GARANT −
  • Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min−1
  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • Precíziós GARANT felfogó anya finoman kiegyensúlyozva (G2,5 / 25000 min-1) és bevonattal ellátva, ezáltal nagy szorítóerő és csekély kopás.
  • Felfúrt furattal.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 − A és B alak szerinti ER szorítópatronban való befogására.

Tartalom:

Felfogó anyával együtt.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz., ER szorítópatron 308901309449 sz., ER felfogó anya 309615 sz. (tömítőgyűrűkhöz), tömítőgyűrűk 309625309645 sz. (a 309615 sz.-hoz).