{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 16 | |
Befogási ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Befogó | SK 40 A = 160 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 0,5 mm - 10 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 160 mm | |
Külső ⌀ D | 28 mm | |
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz. | 16 | |
Tartalék anya HOLEX 309580 sz. | 16 | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 300530 16 | |
EAN / GTIN | 4045197284754 | |
Gyártó száma | 300530 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
ER szorítópatronos befogó Forma ADB, SK 40 A = 160, ER szorítópatron mérethez: 16
érdeklődés szerint
Raktáron
320 darabszám azonnal szállítható
100,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
163 darabszám azonnal szállítható
132,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
227 darabszám azonnal szállítható
97,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható
134,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
A-méret kinyúlási hossz | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Külső ⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Balluffchip furat | igen | igen | igen | igen |
Alak | ADB | ADB | AD | AD |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3 18000 min-1-nél | G 6,3 18000 min-1-nél |
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz. | 16 | 16 | 16 | 16 |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó |