Szerszámválaszték CT-modulban B3 43- db számára

Cikkszám: 3005240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Szerszámkészlet

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3005240
    EAN / GTIN 4010886949313
    Gyártó száma 3005240
    L-szám L60160 6030

    Leírás

    Leírás:

    GEDORE szerszámválaszték a mindennapi műhelyhasználatból
    Ideális nagy és kis karbantartási és szerelési munkákhoz
    Igazán alkalmas az ipar, a kereskedelem, az autóipar és az ambiciózus barkácsolók számára.

    Jellemző:

    • Tárolás: Ellenőrző szerszámmodul WORKMO vagy L-BOXX 136-hoz
    • Teljes szélesség [mm]: 660 mm
    • Teljes hossz [mm]: 314 mm
    • Anyag: Hab
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz