{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 40 | |
Befogási ⌀ D1 | 3-26 mm | |
Befogó | SK 40 A = 70 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 3 mm - 26 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 70 mm | |
Külső ⌀ D | 63 mm | |
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz. | 40 | |
Tartalék anya HOLEX 309580 sz. | 40 | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 300515 40 | |
EAN / GTIN | 4045197945846 | |
Gyártó száma | 300515 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER szorítópatronos befogó Forma ADB, nikkelezett 40
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
94,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
266 darabszám azonnal szállítható
79,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
108,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
400,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 40 A = 70 | SK 40 A = 70 | SK 50 A = 70 | PSC 80 rövid |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 |
A-méret kinyúlási hossz | 70 | 70 | 70 | 70 |
ER szorítópatronhoz | 40 | 40 | 40 | 40 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HSC | HSC | HSC | HSC |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó |