{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 40 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 3-26 mm | |
Befogó | SK 50 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 29 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz. | 45/50 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 300446 40 | |
EAN / GTIN | 4062406545376 | |
Gyártó száma | 300446 40 |