{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 16 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Befogó | SK 40 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 27 mm | |
Külső ⌀ D | 24 mm | |
Kulcsnyílás SW | 19 mm | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 300445 16 | |
EAN / GTIN | 4062406545352 | |
Gyártó száma | 300445 16 |