Performance maró befogó hűtőcsatorna furattal Forma ADB, SK 40 rövid, Befogási ⌀ D1: 6mm

Cikkszám: 300395 6
Kedvezmény
274,40 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 6359
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Hűtőcsatorna furat: Nem zárható
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 6 mm
Befogó SK 40 rövid
Szabvány DIN 6359
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak ADB
Hűtőcsatorna furat Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HPC; HSC
A-méret kinyúlási hossz 50 mm
Külső ⌀ D 25,5 mm
⌀ D2 22,5 mm
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 300395 6
EAN / GTIN 4062406109400
Gyártó száma 300395 6

Leírás

Kivitel:

  • Minden szár keményen felszabályozva.
  • 4 hűtőcsatorna furattal.

Előny:

  • A maró nem húzódik ki, nincs egyszeri rántás sem.
  • Optimalizált külső kontúr − csillapító viselkedésű.
  • Kényelmesen használható a differenciálmenetnek köszönhetően.
  • A maró szártörése valószínűtlen.
  • Precíziós kivitel.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 Form B és DIN 6535 Form HB szerint. Kiválóan alkalmas TPC maráshoz ill. nagy előtolású alkalmazásokhoz. A maró nem húzódik ki, pontos körfutás, nagy folyamatbiztonság!

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.