Szilárd keményfém menetmaró / GFS TiAlN (Futura) M 14 2xD IK

Cikkszám: 300366
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 300366
EAN / GTIN 4046122027033
Gyártó száma 300366

Leírás

Kivitel:

Mit Werkzeug zu montieren

Leírás:

Szilárd keményfém menetmaró / JRC TiAlN (Futura) M 14 2xD IK

GFS
Szilárd keményfém menetmaró süllyesztéssel

Univerzálisan alkalmazható szerszám belső menetek süllyesztéssel kombinált gyártásához. Növelje a termelékenységet a süllyesztés és a menetmarás egy munkamenetben, szerszámcsere nélkül.

Jellemző:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 1.45 m
Ausladung: 1.41 m
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 6 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Figyelem:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban