Kivitel:
Mit Werkzeug zu montieren
Leírás:
Szilárd keményfém menetmaró / JRC TiAlN (Futura) M 12 2xD IK
GFS
Szilárd keményfém menetmaró süllyesztéssel
Univerzálisan alkalmazható szerszám belső menetek süllyesztéssel kombinált gyártásához. Növelje a termelékenységet a süllyesztés és a menetmarás egy munkamenetben, szerszámcsere nélkül.
Jellemző:
Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 1.21 m
Ausladung: 1.27 m
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 5 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Figyelem:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage