Kivitel:
Mit Werkzeug zu montieren
Leírás:
Szilárd keményfém menetmaró / JRC TiAlN (Futura) M 2 2xD
GFS
Szilárd keményfém menetmaró süllyesztéssel
Univerzálisan alkalmazható szerszám belső menetek süllyesztéssel kombinált gyártásához. Növelje a termelékenységet a süllyesztés és a menetmarás egy munkamenetben, szerszámcsere nélkül.
Jellemző:
Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 2910 mm
Ausladung: 3179 mm
Höhe: 4010 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 14 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 1000 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Figyelem:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage