{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 32 mm | |
Befogó | SK 50 A = 130 | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 18000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 130 mm | |
Külső ⌀ D | 72 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 32 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 300347 32 | |
EAN / GTIN | 4062406421922 | |
Gyártó száma | 300347 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldon befogó, Forma AD, SK 50 A = 130, Befogási ⌀ D1: 32mm
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
103,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
114,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
145,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
163,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
186,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
79,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
A-méret kinyúlási hossz | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Szabvány | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Befogási ⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 18000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3 18000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |