Kivitel:
Mit Werkzeug zu montieren
Leírás:
Szilárd keményfém menetmaró / GFM D 14,5x 19,05xNPT14 IK GFM 1021
GFM
Szilárd keményfém, többféle minőségű menetmaró
Univerzálisan alkalmazható szerszám nagy menet-Ø tartományban, azonos állásszöggel történő gyártáshoz.
Jellemző:
Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 3880 mm
Ausladung: 2476 mm
Höhe: 4980 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 16 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 1000 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Figyelem:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage