Szilárd keményfém menetmaró / GFM D16x25xPG16 IK GFM 1032

Cikkszám: 300312
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 300312
EAN / GTIN 4046122026333
Gyártó száma 300312

Leírás

Kivitel:

Mit Werkzeug zu montieren

Leírás:

Szilárd keményfém menetmaró / GFM D16x25xPG16 IK GFM 1032

GFM
Szilárd keményfém többféle menetmaró

Univerzálisan alkalmazható szerszám nagy menet-Ø tartományban, azonos állásszöggel történő gyártásához.

Jellemző:

Gewicht: 0,1 kg
Sprossen-/Stufenanzahl: 12 St.
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Figyelem:

Sperrgut
Zubehör und Ersatzteile
Lieferzeit: 3 Tage

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz