Szilárd keményfém menetmaró / GFM D10x 16xPG20 IK

Cikkszám: 300310
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 300310
EAN / GTIN 4046122026319
Gyártó száma 300310

Leírás

Kivitel:

Mit Werkzeug zu montieren

Leírás:

Tömör keményfém menetmaró / GFM D10x 16xPG20 IK

GFM
Tömör keményfém többféle menetmaró

Univerzálisan alkalmazható szerszám nagy menet-Ø tartományban, azonos állásszöggel történő gyártásához.

Jellemző:

Gewicht: 0,1 kg
Sprossen-/Stufenanzahl: 10 St.
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Figyelem:

Sperrgut
Zubehör und Ersatzteile
Lieferzeit: 3 Tage

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz