{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 25 mm | |
Befogó | SK 50 rövid | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Hűtőcsatorna furat | Zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
Külső ⌀ D | 65 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 25 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 300298 25 | |
EAN / GTIN | 4045197463470 | |
Gyártó száma | 300298 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldon befogó, Forma ADB hűtőcsatorna furatokkal 25 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
111,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
84,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható
103,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
311 darabszám azonnal szállítható
63,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
82,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 50 rövid | SK 50 rövid | SK 50 rövid | SK 50 rövid | SK 50 rövid |
Külső ⌀ D | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Alak | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Szabvány | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Befogási ⌀ D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |