Weldon befogó, Forma ADB hűtőcsatorna furatokkal, SK 40 A = 160, Befogási ⌀ D1: 14mm

Cikkszám: 300276 14
Kedvezmény
143,08 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 6359
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 14 mm
Befogó SK 40 A = 160
Szabvány DIN 6359
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HPC
A-méret kinyúlási hossz 160 mm
Külső ⌀ D 44 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. 12
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 300276 14
EAN / GTIN 4045197829870
Gyártó száma 300276 14

Leírás

Kivitel:

GARANT −
Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!). Kiegyensúlyozási fok G 2,5 / 25000 min-1.
Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.
Balluff/RFID chip furattal.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Weldon befogó, Forma ADB hűtőcsatorna furatokkal, SK 40 A = 160, Befogási ⌀ D<sub>1</sub>: 14mm

Weldon befogó, Forma ADB hűtőcsatorna furatokkal, SK 40 A = 160, Befogási ⌀ D1: 14mm

érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
143,08 €
83,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható
112,21 €
65,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
149,45 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
194,04 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
80,17 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
104,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó SK 40 A = 160 SK 40 A = 160 SK 50 A = 160 SK 50 A = 160 SK 40 A = 160 SK 50 A = 160
Befogó szabvány ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Külső ⌀ D 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. 12 12 12 12 12 12
Befogási ⌀ D1 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél G 2,5, 25000 min-1-nél G 2,5, 25000 min-1-nél G 2,5, 25000 min-1-nél G 6,3, 15000 min-1-nél G 6,3 18000 min-1-nél
Termék fajtája Menesztőlapos befogó Menesztőlapos befogó Menesztőlapos befogó Menesztőlapos befogó Menesztőlapos befogó Menesztőlapos befogó

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz