Tekercs a WorkMo B2-hez

Cikkszám: 3002721
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Tekercs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3002721
EAN / GTIN 4010886949214
Gyártó száma 3002721
L-szám L60160 5335

Leírás

Leírás:

A szerszámosláda-modulok mobilizálhatók
A görgő összekötőkarok segítségével csatlakozik a WorkMo dobozokhoz
Kompatibilis a Sortimo® járműbe épített berendezésekkel és rakományrögzítéssel
Multiplex bükk rétegelt lemezből készült lemez
Masszív gumikerekek, amelyek közül 2 teljes fékkel rendelkezik
Kiegészítő rögzítési pontok lehetővé teszik más rakományok biztonságos szállítását
Teherbírás: 200 kg
Méretek: 612 x 493 x 144 mm.

Jellemző:

  • Dinamikus terhelhetőség [kg]: 200 kg
  • Teljes szélesség [mm]: 612 mm
  • Teljes magasság [mm]: 144 mm
  • Teljes hossz [mm]: 493 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz