Szilárd keményfém menetmaró / GFM D12x20xM1 IK

Cikkszám: 300272
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 300272
EAN / GTIN 4046122025930
Gyártó száma 300272

Leírás

Kivitel:

Mit Werkzeug zu montieren

Leírás:

Tömör keményfém menetmaró / GFM D12x20xM1 IK

GFM
Tömör keményfém többféle menetmaró

Univerzálisan alkalmazható szerszám nagy menet-Ø tartományban, azonos állásszöggel történő gyártásához.

Jellemző:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 2500 mm
Ausladung: 2761 mm
Höhe: 3600 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 12 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Figyelem:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz