Weldon befogó, Forma ADB, SK 40 A = 130, Befogási ⌀ D1: 6mm

Cikkszám: 300270 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
160 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 6359
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 6 mm
Befogó SK 40 A = 130
Szabvány DIN 6359
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HPC
A-méret kinyúlási hossz 130 mm
Külső ⌀ D 25 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. 6
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 300270 6
EAN / GTIN 4045197282989
Gyártó száma 300270 6

Leírás

Kivitel:

Balluff/RFID chip furattal.
GARANT −
Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!). Kiegyensúlyozási fok G 2,5 / 25000 min-1.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Weldon befogó, Forma ADB, SK 40 A = 130, Befogási ⌀ D<sub>1</sub>: 6mm

Weldon befogó, Forma ADB, SK 40 A = 130, Befogási ⌀ D1: 6mm

érdeklődés szerint
Raktáron
160 darabszám azonnal szállítható
107,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
133,77 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
151,41 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
171,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható
76,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható
103,53 €
67,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó szabvány ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
A-méret kinyúlási hossz 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm
Külső ⌀ D 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. 6 6 6 6 6 6
Szabvány DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Befogási ⌀ D1 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Termék fajtája Menesztőlapos befogó Menesztőlapos befogó Menesztőlapos befogó Menesztőlapos befogó Menesztőlapos befogó Menesztőlapos befogó

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz