Kivitel:
Mit Werkzeug zu montieren
Leírás:
Tömör keményfém menetmaró / GFM D10x 16xM1 IK GFM 1002
GFM
Tömör keményfém többféle menetmaró
Univerzálisan alkalmazható szerszám nagy menet-Ø tartományban, azonos állásszöggel történő gyártásához.
Jellemző:
Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 1870 mm
Ausladung: 2136 mm
Höhe: 2970 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 9 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Figyelem:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage