{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 40 mm | |
Befogó | SK 40 rövid | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 18000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 120 mm | |
Külső ⌀ D | 80 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 32 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 300205 40 | |
EAN / GTIN | 4062406242589 | |
Gyártó száma | 300205 40 |