Tároló tálca korláthoz 100 x 300 x 600 800mm lépésszélességtől 100 x 300 x 600

Cikkszám: 300108
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Korlát

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 300108
    EAN / GTIN 4031405940994
    Gyártó száma 300108
    L-szám L90110 902

    Leírás

    Leírás:

    • Tároló tálca korláthoz 100 x 300 x 600
    • 800 mm-es korlátszélességtől

    Jellemző:

    • Szélesség: 300 mm
    • Hossz: 100 mm
    • Anyaga: Alumínium
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz