{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 6 mm | |
Befogó | SK 30 rövid | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Hűtőcsatorna furat | Zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 50 mm | |
Külső ⌀ D | 25 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 6 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 300048 6 | |
EAN / GTIN | 4045197944122 | |
Gyártó száma | 300048 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Weldon befogó, Forma ADB hűtőcsatorna furatokkal, SK 30 rövid, Befogási ⌀ D1: 6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható
65,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
135 darabszám azonnal szállítható
49,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 30 rövid | SK 30 rövid |
Külső ⌀ D | 25 mm | 25 mm |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 6 | 6 |
Szabvány | DIN 6359 | DIN 6359 |
Befogási ⌀ D1 | 6 mm | 6 mm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3 18000 min-1-nél |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |