Kijelző 16 x Bit-Box Allround

Cikkszám: 3000052
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3000052
EAN / GTIN 4010886949542
Gyártó száma 3000052

Leírás

Leírás:

Kartonból készült, GEDORE kivitelben
Méretek: 293 x 80 x 208 mm

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 210 mm
  • Teljes magasság [mm]: 80 mm
  • Teljes hossz [mm]: 295 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz