Bit tartó kartondoboz

Cikkszám: 3000044
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3000044
    EAN / GTIN 4010886949535
    Gyártó száma 3000044

    Leírás

    Leírás:

    Kartonból készült, GEDORE kivitelben
    Méretek: 293 x 80 x 208 mm

    Jellemző:

    • Teljes szélesség [mm]: 210 mm
    • Teljes magasság [mm]: 8 mm
    • Teljes hossz [mm]: 300 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz