MARTOR kés SECUNORM 300 30000410 , 1 db egy kartonban

Cikkszám: 30000410.02
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
    Termék fajtája Biztonsági kés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 30000410.02
    EAN / GTIN 4002632801716
    Gyártó száma 30000410.02
    L-szám L60170 774

    Leírás

    Leírás:

    Meglepően könnyű, meggyőzően jó. Az trapézpenge.
    A SECUNORM 300 a SECUNORM 500 „kistestvére”. Az egyetlen különbség: A SECUNORM 300 nyél üvegszál-erősítésű műanyagból készült, nem alumíniumból. Ez megkönnyíti. A kétoldalas csúszka ergonomikus formája és puha fogása szintén hozzájárul a kényelmes vágási élményhez. A 19 mm-es vágási mélységgel rendelkező SECUNORM 300 egy igazi sokoldalú termék, amely a penge visszahúzás-vel is tökéletesen védi Önt.
    • Alapanyag:
      Üvegszál erősítésű műanyag
    • Az ergonomikus nyél
      „ergonómia” mindenhol érezhető a SECUNORM 300 készülékkel. Például a fogantyú alakja, amely tökéletesen illeszkedik a kézbe. Vagy a részletek, mint például a kellemesen lekerekített penge vége vagy a csúszka csúszásmentes puha markolata.
    • Az elődjéhez hasonlóan kellemesen könnyű
      SECUNORM 300 is lenyűgözi könnyedségét. Nem több, mint 52 gramm, hogy kényelmes és sokoldalú professzionális vágóeszközt biztosítson.

    • A SECUNORM 300 üvegszállal megerősített műanyagból készült, ami különösen kopásállóvá teszi. A következmény: A biztonsági kés mindig a legjobb forma-ban marad, még akkor is, ha nagyobb a kapcsolat a vágóanyaggal.
    • Nagy vágási mélység
      19 mm-es vágási mélységgel, a logisztika, a gyártás stb. minden gyakori vágási feladatát elsajátíthatja A magas vágási frekvenciák nem nehezek. Mert a kiváló minőségű MARTOR kés tartja a tempót.
    • Optimális pengecsere
      nyomja meg a pengecsere gombot – és a pengével kihúzhatja a műanyag betétet. A zárható pengefedél és a beépített mágnes még könnyebbé és biztonságosabbá teszi a pengecserét.
    • Vágási alkalmazás:
      Vágja ki a nyitott kartont / fedje le a kartont oldalirányban
      Vágja le a nyitott kartont vízszintesen
      vágja le a nyitott kartont a felső ablaknál Vágott

      csomagolás vagy Stretch fóliák
      Open ragasztószalag

    Jellemző:

    • Markolat: 2 oldalsó csúszkák
    • Kezelés: Jobb- és balkezes
    • Biztonsági technológia I: Magas szintű biztonság (SECUNORM)
    • Biztonsági technológia II: Automatikus penge visszahúzás
    • Szállítózár: Nem
    • Trigger: Hüvelykujj
    • Ergonómia: Különösen ergonomikus
    • Vágási mélység (összegezve): 19 mm
    • Fő vágóanyagok: Kartondoboz: 3 rétegű, karton: 2 rétegű, karton: 1 rétegű, csomagolás, nyújtás, zsugorfólia, műanyag pántok, ragasztószalag, zsákos áruk, film- és papírhálók, fonal, zsinór, Textil, nemez, nem szőtt
    • Vágási alkalmazás: Vágja fel / fedje le a kartont az oldalain, vágja le a kartont vízszintesen, vágja le a kartont a tetején, vágja le az ablakokat, vágja le a csomagolást vagy a fóliát, nyissa ki a ragasztószalag-t, vágja le a szövetpaneleket, vágja vékony (5 mm
    • Kopási tulajdonságok: Magas kopásvédelem
    • Tartó/szemhéj: Igen
    • Szalag karcolás: Nem
    • Alapanyag: Üvegszál erősítésű műanyag
    • Softgrip: Igen
    • Fémdetektálható: Nem
    • Szerelt penge: 5232,70.
    • Opcionális penge: 65232,70, 165232,70, 5233,70, 1765232,25, 610,70, 852,42, 56,70, 5634,70
    • Szerelt penge penge alakú (kés): Trapézpenge
    • Szerelt vágóélek (kés): 2-szeres használat
    • Szerelt penge rozsdamentes (kés): Nem
    • Csere pengék a nyél-ban: Nem
    • Penge csere szerszám nélkül: Igen
    • Blade Change zárható: Nem
    • Promóciós lehetőségként: Igen
    • GS karakter (szöveg): TÜV-/VPA-tesztelt

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz