Hosszú orrú fogó szigetelt, többkomponensű hüvelyekkel, VDE-ellenőrzéssel krómozott 160 mm

Cikkszám: 30 36 160
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Laposfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 30 36 160
EAN / GTIN 4003773002123
Gyártó száma 30 36 160
L-szám L70010 47

Leírás

Leírás:

  • nagy rugalmasságú és alacsony kopás
  • különböző sütőformák

Jellemző:

  • Állkapocs vastagsága (az ízületnél) (T1): 9.5mm
  • Szélesség (W4): 5.0mm
  • Tip vastagsága (T2): 2.5mm
  • Állkapocs hossza (L3): 41.0mm
  • Fej szélessége (W3): 16.5mm
  • krómozott
  • többkomponensű hüvelyekkel szigetelt, VDE-ellenőrzéssel ellátott

Szabvány:

  • DIN ISO 5745
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz