Hosszúfogó műanyag bevonattal, fekete atramentált 160 mm

Cikkszám: 30 31 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Laposfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 30 31 160
EAN / GTIN 4003773035077
Gyártó száma 30 31 160
L-szám L70010 392

Leírás

Leírás:

  • nagy rugalmasságú és alacsony kopás
  • különböző sütőformák

Jellemző:

  • Állkapocsvastagság (az ízületnél) (T1): 9,5 mm
  • Szélesség (W4): 5.0mm
  • Tip vastagsága (T2): 2.5mm
  • Állkapocs hossza (L3): 41.0mm
  • Fej szélessége (W3): 16.5mm
  • feketére foszfátozott
  • Műanyag bevonattal
  • Polírozott

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz