Hosszú orrú fogó műanyag bevonattal, fekete atramentált 140 mm

Cikkszám: 30 11 140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Laposfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 30 11 140
EAN / GTIN 4003773033936
Gyártó száma 30 11 140
L-szám L70010 658

Leírás

Leírás:

  • nagy rugalmasságú és alacsony kopás
  • különböző sütőformák

Jellemző:

  • Állkapocsvastagság (az ízületnél) (T1): 8.0mm
  • Szélesség (W4): 2.5mm
  • A hegy vastagsága (T2): 4.0mm
  • Állkapocs hossza (L3): 42.0mm
  • Fej szélessége (W3): 15.0mm
  • feketére foszfátozott
  • Műanyag bevonattal
  • Polírozott

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz