Bit dugókulcsos kulcsdoboz racsnival 1/4″35tlg

Cikkszám: 2998211
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2998211
EAN / GTIN 4010886948767
Gyártó száma 2998211
L-szám L60160 5566

Leírás

Leírás:

  • Extrémen vékonyfalú 1/4″-os
  • Gépi és kézi használatra egyaránt alkalmas
  • Műanyag dobozban, látóablakkal

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 143 mm
  • Teljes magasság [mm]: 42 mm
  • Teljes hossz [mm]: 107 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz