Papírtekercs tartó 1.1kg

Cikkszám: 2997754
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Papírtekercs tartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2997754
Másolás
EAN / GTIN 4010886949610
Másolás
Gyártó száma 2997754
Másolás
L-szám L60160 5086
Másolás
Gyártó GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Papírtekercsekhez 320 mm átmérőig és 320 mm szélességig
Az oldalsó perforáció további kampókhoz (nem tartozék)
Acéllemezből készült
Szín RAL 9005 fekete
Minden 10 x 38 mm-es Euro perforációval rendelkező szerszámos kocsihoz/padhoz alkalmas
Szerszámok és tartozékok nélkül szállítjuk.

Jellemző:

  • átmérő 1 [mm]: 6
  • Teljes szélesség [mm]: 350 mm
  • Teljes magasság [mm]: 110 mm
  • Teljes hossz [mm]: 200 mm
  • Anyag: Acéllemez
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 10 x 38 mm-es négyzet alakú furatokhoz: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz