C+C kocsi

Cikkszám: 2981
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Tolókengyeles kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2981
EAN / GTIN 4017976029818
Gyártó száma 2981
L-szám L90080 843

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

C+C kocsi (barkácskocsi / bevásárlókocsi) - acélcsőszerkezet, porszórtan bevonva, rakodófelület csúszásmentes szitanyomólemezzel, vízálló rétegelt lemezből. 2 db 680 mm magas oldalsó sínnel és 2 db 500 mm magas oldalsó sínnel (a fix keréks oldalon). 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkön lévő zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága). A kocsik egymásba tolhatók, így a tárolási hely 75%-át megtakarítják. Szabad platformszélesség: 535 mm.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 500
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható felület szélessége (mm): 600
Platform magassága (mm): 310
Teljes hossz (mm): 1212
Teljes szélesség (mm): 743
Teljes magasság (mm): 990
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz