Munkapad 308 darabos szerszámkészlettel

Cikkszám: 2980355
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2980355
EAN / GTIN 4010886948484
Gyártó száma 2980355
L-szám L60160 5538

Leírás

Leírás:

Ipari, kézműves és autóipari
Szerszámok metrikus méretekben
GEDORE Check-Tool-Systemmel: teljességi ellenőrzés 2 színű habbetéteken keresztül
Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló
Munkapadban nem. 1504 XL
30 mm vastag multiplex bükk rétegelt lemez, felületét lenolajos lakkréteg védi
Nagy tárolóhely polccal és ajtóval
Személyek biztonsága a sarkon keresztül
Centrálzár hengerzárral
1 XL fiók (B 1055 x T 400 mm), 6 széles fiók (B 640 x T 400 mm) teljes kihúzással, kivehető
Szekrényenként biztonsági zárral,
Tartóképesség fiókonként 40 kg, alsó nagy teherbírású fiók 60 kg
Teljes teherbírás 1000 kg, mobil üzemben 750 kg
2 GEDORE nagy teherbírású görgős csapágyazású kerék (fix görgők Ø 200 mm)
2 GEDORE sima futású golyóscsapágyazott kerék (lengőkerekek Ø 125 mm), mindkettő teljes fékkel
GEDORE trapéz alakú tengelyszerkezet biztosítja a sima futást, a manőverezhetőséget és a követést még maximális terhelés mellett is: Sima futás, manőverezhetőség és iránystabilitás
Bővíthető a hátsó panellel sz. R 1504 XL-L
Méretek: H 985 x SZ 1250 x T 550 mm

Jellemző:

  • Fiókok száma: 7
  • Teljes szélesség [mm]: 1.250 mm
  • Teljes magasság [mm]: 990 mm
  • Teljes hossz [mm]: 550 mm
  • Anyag: Acéllemez
  • Fiók típusa:
    • 1x 1. típus, H. = 67 mm extra széles
    • 4x 2. típus, H. = 67 mm
    • 1x 3. típus, H. = 137 mm
    • 1x 4. típus, H. = 207 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz