Leírás:
Ipari, kereskedelmi és autóipari
Metrikus méretű szerszámok
A GEDORE Check-Tool-rendszerrel: Teljesség-ellenőrzés 2 színű habbetétekkel
A WSL-L7 szerszámos kocsiban
Egyetlen fiókmegállító megakadályozza több fiók nyitását, egykezes működtetés
Egy oldalsó panelek 10 x 38 mm-es europerforációval a kampók és szerszámok rögzítéséhez
Az oldalsó lekerekítések - az ütőélek minimalizálása
Hegesztett test, önhordó és torzióálló
Kormányozható és könnyen kormányozható a meghajtó/kormányfogantyúnak köszönhetően
Munkaplatform PP műanyagból készült borítással, elülső lapítással és gördülésgátló peremmel, valamint kisebb kiegészítő tárolórekeszek
Központi zárás hengerzárral
7 széles fiók (B 640 x T 400) teljes kihúzással
Golyóscsapágyazott vezetősínek
Tartóképesség fiókonként 20 kg
Közös teherbírás 400 kg
Könnyű, golyóscsapágyazott kerekek (Ø 125 mm-es forgó görgők) menetzárral, egy teljes fékkel
Nehéz terhek esetén is: Sima futás, manőverezhetőség és iránystabilitás
Méretek: H 1045 x B 785 x T 510 mm
Jellemző:
- Fiókok száma: 7
- Tárolás: Szerszámkocsi
- Teljes szélesség [mm]: 785 mm
- Teljes magasság [mm]: 1.045 mm
- Teljes hossz [mm]: 510 mm
- Anyag: Acéllemez
- Fiók típusa:
- 5x 1. típus, h. = 80 mm
- 2x 2. típus, h. = 160 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs