Szerszámos kocsi workster smartline 147- db szerszámkészlettel

Cikkszám: 2980312
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2980312
EAN / GTIN 4010886948453
Gyártó száma 2980312
L-szám L60160 5150

Leírás

Leírás:

Ipari, kereskedelmi és autóipari
Metrikus méretű szerszámok
A GEDORE Check Tool System rendszerrel: Teljesség-ellenőrzés 2 színű habbetétekkel
A WSL-L7 szerszámos kocsiban
Egyetlen fiókmegállító megakadályozza több fiók nyitását, egykezes működtetés
Ellenyílások 10 x 38 mm-es europerforációval a kampók és szerszámok rögzítéséhez
Az oldalsó lekerekítések - az ütőélek minimalizálása
Hegesztett test, önhordó és torzióálló
Kormányozható és könnyen kormányozható a meghajtó/kormányfogantyúnak köszönhetően
Munkaplatform PP műanyagból készült borítással, elülső lapítással és gördülésgátló peremmel, valamint kisebb kiegészítő tárolórekeszek
Központi zárás hengerzárral
7 széles fiók (B 640 x T 400) teljes kihúzással
Golyóscsapágyazott vezetősínek
Tartóképesség fiókonként 20 kg
Teljes teherbírás 400 kg
Könnyen futó golyóscsapágyas kerekek (Ø 125 mm-es lengőkerekek) menetzárral, egy teljes fékkel
Nehéz terhek esetén is: Sima futás, manőverezhetőség és iránystabilitás
Méretek: H 1045 x SZ 785 x T 510 mm

Jellemző:

  • Fiókok száma: 7
  • Tárolás: Szerszámkocsi
  • Teljes szélesség [mm]: 785 mm
  • Teljes magasság [mm]: 1.045 mm
  • Teljes hossz [mm]: 510 mm
  • Anyag: Acéllemez
  • Fiók típusa:
    • 5x 1. típus, h. = 80 mm
    • 2x 2. típus, h. = 160 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz