Kivitel:
szerelt
Leírás:
C+C kocsi (barkácskocsi / bevásárlókocsi) - acélcsőszerkezet, porszórtan bevonva, 2 rakodófelület csúszásmentes szitanyomólemezzel, vízálló rétegelt lemezből. Felső polc terhelhetősége 80 kg. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkön lévő zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága). A kocsik egymásba tolhatók, így a tárolási hely 75%-át megtakarítják.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 500
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható terület szélessége (mm): 700
Teljes hossz (mm): 1212
Teljes szélesség (mm): 843
Teljes magasság (mm): 1004
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint