Belső menetkés Jobbos, hasonló, mint a DIN 283 (ISO 13) 10 mm

Cikkszám: 297175 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár négyszög (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár négyszög 10 mm
Szerszámanyag P20/K25
Teljes hossz 150 mm
Min furat ⌀-höz 20 mm
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 297175 10
EAN / GTIN 4045197885708
Gyártó száma 297175 10

Leírás

Kivitel:

Keményfém − Acélszárak 700 − 800 N/mm2 szilárdsággal és mart, sík felfekvő felülettel. Gyémántköszörülésű keményfém vágólapkával ellátva. A lapka hátlapéle mindenkor finomköszörülve. Minden esztergakést éles élekkel szállítunk. Az éleknek egy borkarbid kézi leppelővel történő lehúzásával növekszik a vágóék ellenállóképessége. Az éllehúzás mértéke függ a munkafeltételektől. Nagyoló és megszakított felületek esetén a vágóélt feltétlenül le kell húzni.
Gyémántköszörülésű forrasztható keményfém lapkákkal felszerelve.

Felhasználás:

P20/K25 acél és öntvény megmunkáláshoz.
M20 rozsdamentes acélok megmunkálásához.

Figyelem:

Nagyoló- és megszakított felületeknél a vágóélt bórkarbid kézi leppelővel le kell húzni (558812 sz.).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz