Furatbeszúrókés Jobbos, hasonló, mint a DIN 263 (ISO 11) 10 mm

Cikkszám: 297135 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
440 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár négyszög (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár négyszög 10 mm
    Szerszámanyag P20/K25
    Teljes hossz 150 mm
    Vágóél szélesség 3 mm
    Min furat ⌀-höz 25 mm
    Max. beszúrási mélység tmax 6 mm
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 297135 10
    EAN / GTIN 4045197885586
    Gyártó száma 297135 10

    Leírás

    Kivitel:

    Keményfém − Acélszárak 700 − 800 N/mm2 szilárdsággal és mart, sík felfekvő felülettel. Gyémántköszörülésű keményfém vágólapkával ellátva. A lapka hátlapéle mindenkor finomköszörülve. Minden esztergakést éles élekkel szállítunk. Az éleknek egy borkarbid kézi leppelővel történő lehúzásával növekszik a vágóék ellenállóképessége. Az éllehúzás mértéke függ a munkafeltételektől. Nagyoló és megszakított felületek esetén a vágóélt feltétlenül le kell húzni.
    Gyémántköszörülésű forrasztható keményfém lapkákkal felszerelve.

    Felhasználás:

    P20/K25 acél és öntvény megmunkáláshoz.
    M20 rozsdamentes acélok megmunkálásához.

    Figyelem:

    Nagyoló- és megszakított felületeknél a vágóélt bórkarbid kézi leppelővel le kell húzni (558812 sz.).

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz