C+C kocsi

Cikkszám: 2970
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Raktári kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2970
EAN / GTIN 4017976029702
Gyártó száma 2970
L-szám L90080 695

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

C+C kocsi (barkácskocsi / bevásárlókocsi) - acélcsőszerkezet, porszórtan bevonva, 2 rakodófelület csúszásmentes szitanyomólemezzel, vízálló rétegelt lemezből. Felső polc terhelhetősége 80 kg. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkön lévő zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága). A kocsik egymásba tolhatók, így a tárolási hely 75%-át megtakarítják.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 400
Használható terület hossza (mm): 850
Munkafelület szélessége (mm): 500
Teljes hossz (mm): 1045
Teljes szélesség (mm): 643
Teljes magasság (mm): 959
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 160 x 40
Kerékméret (mm): 160 x 40

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz