Sarokesztergakés, hajlított Jobbos, hasonló, mint a DIN 4965 16 mm

Cikkszám: 296750 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár négyszög (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár négyszög 16 mm
Szerszámanyag HSS E
Teljes hossz 140 mm
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 296750 16
EAN / GTIN 4045197189950
Gyártó száma 296750 16

Leírás

Kivitel:

Minden méret hegesztett.

Felhasználás:

Univerzálisan használható, közepes vágási sebességek.
HSS/E − Minden esztergagépen az egyedi- és sorozatgyártás területén. Ezek az esztergakések nagy forgácsolási teljesítménnyel rendelkeznek és töréssel szemben ellenállóak, nagy forgácsolási mélység, megszakított felület, vagy nagy szakítószilárdságú anyagok esetén is.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz