Csőkulcs D.3.1/2 inchhez L.900 mm

Cikkszám: 2964872
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2964872
EAN / GTIN 4010886947388
Gyártó száma 2964872
L-szám L60160 3794

Leírás

Leírás:

Stillson típus
Melegen kovácsolt
A kovácsolt részek edzettek és temperáltak
Önálló, mivel a fogak a forgás irányával ellentétesen vannak eltolva
GEDORE speciális hőkezelt acél

Jellemző:

  • Teljes hossz [inch]: 36
  • Teljes hossz [mm]: 900 mm
  • Anyag: Edzett acél
  • Felület: Kék kályha zománcozott, csiszolt fej
  • Cső-Ø [inch]: 3.1/2
  • Cső-Ø [mm]: 102 mm
  • Befogási tartomány [inch]: 4
  • Rögzítési szélesség [mm]: 102 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz