Csőkulcs D.2 inch L.450 mm-hez

Cikkszám: 2964856
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2964856
    EAN / GTIN 4010886947364
    Gyártó száma 2964856
    L-szám L60160 4025

    Leírás

    Leírás:

    Stillson típus
    Melegen kovácsolt
    A kovácsolt részek edzettek és temperáltak
    Önálló, mivel a fogak a forgás irányával ellentétesen vannak eltolva
    GEDORE speciális hőkezelt acél

    Jellemző:

    • Teljes hossz [inch]: 18
    • Teljes hossz [mm]: 450 mm
    • Anyag: Edzett acél
    • Felület: Kék kályha zománcozott, csiszolt fej
    • Cső-Ø [inch]: 2
    • Cső-Ø [mm]: 60 mm
    • Befogási tartomány [inch]: 2.3/8
    • Rögzítési szélesség [mm]: 60 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Szikramentes változat: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz