Esztergakés zsákfurathoz jobbos hasonló, mint a DIN 4974 (ISO 9) 10 mm

Cikkszám: 296430 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
155 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár négyszög (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár négyszög 10 mm
    Szerszámanyag M20
    Teljes hossz 150 mm
    Min furat ⌀-höz 18 mm
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 296430 10
    EAN / GTIN 4045197884824
    Gyártó száma 296430 10

    Leírás

    Kivitel:

    Gyémántköszörülésű forrasztható keményfém lapkákkal felszerelve.

    Felhasználás:

    P20/K25 acél és öntvény megmunkáláshoz.
    M20 rozsdamentes acélok megmunkálásához.

    Figyelem:

    Nagyoló- és megszakított felületeknél a vágóélt bórkarbid kézi leppelővel le kell húzni (558812 sz.).

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz